Beli Konektor Gerinda KE Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- DORMER Taper Shank Drill HSS A130Deskripsi:For removing material to create holes on a surface.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Point Angle (°): 118
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Kenmaster Universal Travel AdaptorDeskripsi:Keterangan: - Seluruh komponen tembaga- Dapat digunakan di lebih dari 150 negaraatribut:
- Electric Rating (A/V): 10-250
- Power (W): 2500
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- NACHI Mata Tap N PointDeskripsi:This non-coarted point tap is used universally.atribut:
- Chamfer Lc: 5
- Material: High vanadium high speed steel HSS - E
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
Daftar Harga Konektor Gerinda KE Bor Terbaru March 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| DORMER Taper Shank Drill HSS A130 | Rp439.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp459.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat) | Rp58.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/2vP103750103-1.jpg)

/1hP101004053-2.jpg)



/b1P103461397-5.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/dqP101006494-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
/P102059210-1.jpg)